MAICO - 5 Stufentransformator TRE 1,6-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0158
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 230 V
Sekundärspannung 1 - 85 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799571582
Sonepar Artikelnummer
120381148
Hersteller Artikelnummer
M0157.0158
Hersteller Typ
TR 1,6-2
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0158
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
85 V
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Sekundärspannung 2:
115 V
Sekundärspannung 3:
150 V
Sekundärspannung 4:
180 V
Sekundärspannung 5:
230 V
Breite:
195 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.001 kg


