Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - 5 Stufentransformator TRE 1,6 S-2

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - 5 Stufentransformator TRE 1,6 S-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0162

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - Nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799571629

Sonepar Artikelnummer

121250215

Hersteller Artikelnummer

M0157.0162

Hersteller Typ

M0157.0162

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0162

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter ESS 20 Artikel: TRE 1,6 S-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 288 W, Maximalbelastung: 1,6 A, Schutzart (IP): 00, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 1,8, Breite x Höhe x Tiefe: 84 mm / 105 mm / 120 mm, Umgebungstemperatur: 0 C / 40 C.