Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - 5 Stufentransformator TRE 3,3-2

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - 5 Stufentransformator TRE 3,3-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0159

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799571599

Sonepar Artikelnummer

121250212

Hersteller Artikelnummer

M0157.0159

Hersteller Typ

M0157.0159

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0159

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe. Artikel: TRE 3,3-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 594 W, Maximalbelastung: 3,3 A, Schutzart (IP): 54, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 5 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 195 mm / 148 mm / 175 mm, Umgebungstemperatur: 0 C / 40 C