MAICO - 5 Stufentransformator TRE 6,5 S-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0164
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 230 V
Sekundärspannung 1 - 85 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799571643
Sonepar Artikelnummer
120381149
Hersteller Artikelnummer
M0157.0164
Hersteller Typ
TRE 6,5 S -2
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0164
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
85 V
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Sekundärspannung 2:
115 V
Sekundärspannung 3:
150 V
Sekundärspannung 4:
180 V
Sekundärspannung 5:
230 V
Breite:
120 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
0.001 kg


