Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - 90° Blechbogen für Flexrohr MF-F75

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - 90° Blechbogen für Flexrohr MF-F75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0018.0067

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Werkstoff des Kanals - Stahl

  • Anschluss 1 - Kanalende

  • Anschluss 2 - Kanalende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799180678

Sonepar Artikelnummer

121393934

Hersteller Artikelnummer

M0018.0067

Hersteller Typ

M0018.0067

Hersteller Artikel Nr.:

M0018.0067

Ausführung:

unisolierter Kanal

Werkstoff des Kanals:

Stahl

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73071990

Gewicht:

0.300 kg

90-Kurzbogen aus Blech zur Aufnahme des flexiblen Lüftungsrohrsystems MAICOFlex. Das Flexrohr MF-F wird in den Bogen eingeschoben. Jeder Bogen ist am Bogenende mit jeweils 2 eindrückbaren Befestigungsklammern ausgestattet, welche eine schnelle Fixierung des Flexrohrs ermöglicht. Strömungsgünstige Form. Einfache und schnelle Montage. Artikel: MF-B75, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,3, Nennweite: 75 mm.