MAICO - Abdeckrahmen ER-AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0899
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799598992
Sonepar Artikelnummer
120014343
Hersteller Artikelnummer
M0059.0899
Hersteller Typ
ER-AR
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0899
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Abdeckrahmen für alle ER-UP.. Gehäuse. Überdeckt Fuge zwischen Unterputzgehäuse und Wandfliesen. Verhindert unschönen Spalt um das Unterputzgehäuse. Lieferumfang: Abdeckrahmen, BefestigungsschraubeArtikel: ER-AR, Einbau: innen, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,21 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,22 kg, Breite: 280 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 281 mm, Höhe mit Verpackung: 281 mm, Tiefe mit Verpackung: 51 mm


