MAICO - Abdeckungen für Ventilatoreinsatz ER-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0084.0361
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799843610
Sonepar Artikelnummer
121250022
Hersteller Artikelnummer
M0084.0361
Hersteller Typ
M0084.0361
Hersteller Artikel Nr.:
M0084.0361
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
ER-A - Standardausführung: Standard Abdeckung für ER EC mit Filterwechselanzeige (Timestrip). Grundlast 30 m3/h / Volllast 60 m3/h. Ein/Aus der Volllaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter. Umschaltung auf Volllaststufe (60 m3/h) mit Einschaltverzögerung von ca. 60 sek. Nachlaufzeit der Volllast ca. 15 min. Besondere Eigenschaften: Strömungsoptimiertes, formschönes Design. Werkzeuglos wechselbarer Filter. Mit Filterwechselanzeige. Das Gerät kann im Dauerbetrieb in der Grundlaststufe betrieben werden. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Für Einraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator. Filter ISO Coarse 30 % (G2), Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). *WerkseinstellungArtikel: ER-A, Ausführung: Standard, Fördervolumen: 30 m3/h / 60 m3/h / (Stufe 1/Stufe 2), Luftrichtung: Entlüftung, Schutzart: IP X5, Einbauort: Wand / Decke, Systemart: dezentral, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,47 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,62 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 281 mm, Höhe: 281 mm, Tiefe: 33 mm, Breite mit Verpackung: 310 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Einschaltverzögerung: 60 s / Umschaltung auf Volllaststufe (60 m3/h), Schalldruckpegel: 15 dB(A) / 35 dB(A) / kombiniert mit ER GH, 31 dB(A) / 41 dB(A) kombiniert mit ER GH AP/APB/ Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2, Zulassungsnummer: Z-51.1-478


