Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Abluftelement Centro-E-APB

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0185

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799841852

Sonepar Artikelnummer

121250019

Hersteller Artikelnummer

M0084.0185

Hersteller Typ

M0084.0185

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0185

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Richtung:

axial

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818079

Abluftelement mit elektrothermischem Stellantrieb. Für Grund- und Bedarfslüftung. Druckregelung für zentralen Ventilator erforderlich. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Abluftelements im Gehäuse. MAICO Centro-E-APB Abluftelemente entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser eingebaut werden. Schutzklasse II. Artikel: Centro-E-APB, Ausführung: elektrisch, Fördervolumen: 0 Pa / 30 m³/h / 65 m³/h, Mindestfördervolumen: 30 m³/h, Luftrichtung: Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 6 W, IMax: 0,9 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,5, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.