Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Abluftelement Centro-M

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0182

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799841821

Sonepar Artikelnummer

121250016

Hersteller Artikelnummer

M0084.0182

Hersteller Typ

M0084.0182

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0182

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Richtung:

axial

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818079

Abluftelement mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem Centro. Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Keine Kaltrauchsperren notwendig. Keine zusätzlichen Schalldämpfer notwendig. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um 5 drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Abluftelements im Gehäuse. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Artikel: Centro-M, Ausführung: manuell, Fördervolumen: 0 Pa / 30 m³/h / 65 m³/h, Mindestfördervolumen: 30 m³/h, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,8, Filterklasse: G2.