Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Abluftelement Centro-M-APB

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0184

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799841845

Sonepar Artikelnummer

121250018

Hersteller Artikelnummer

M0084.0184

Hersteller Typ

M0084.0184

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0184

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Richtung:

axial

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818079

Abluftelement mit G2-Filter in Aufputzausführung für Wohnungsküchen, Bad und WC. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem Centro. Mindestvolumenstrom 30 m3/h. Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Kaltrauchsperren serienmäßig. Keine zusätzlichen Telefonie-Schalldämpfer notwendig. Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzens links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Artikel: Centro-M-APB, Ausführung: manuell, Fördervolumen: 0 Pa / 30 m³/h / 65 m³/h, Mindestfördervolumen: 30 m³/h, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,4, Filterklasse: G2.