Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Adapter MF-A75Nennweite 75 mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Adapter MF-A75Nennweite 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0964

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599647

Sonepar Artikelnummer

121393956

Hersteller Artikelnummer

M0059.0964

Hersteller Typ

M0059.0964

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0964

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.100 kg

Adapter für den passgenauen Übergang vom Flexrohr zum Zu- oder Abluftventil. Mittels Klick-Prinzip wird der Adapter schnell und sicher mit dem Flexrohr MF-F verbunden. Notwendiges Zubehör: Dichtungsring MF-FDR.Artikel: MF-A75, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Wand / Decke, Material: Polypropylen (PP), Kunststoffangaben: PVC-frei, Gewicht: 0,07 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Nennweite: 75 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 102 mm, Breite mit Verpackung: 100 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 102 mm