MAICO - ALD10 Außenluftdurchlass Belüftung DN 100 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0152.0054
Werkstoff - Kunststoff
Form - rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 100 mm
Frontdurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799520542
Sonepar Artikelnummer
120421589
Hersteller Artikelnummer
M0152.0054
Hersteller Typ
ALD10
Hersteller Artikel Nr.:
M0152.0054
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
100 mm
Frontdurchmesser:
100 mm
Frontbreite:
150 mm
Frontlänge:
580 mm
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
580 mm
RAL-Nummer:
9010
Mit Filter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818079
Gewicht:
0.001 kg


