MAICO - ALD160 Außenluftdurchlass zur Belüftung DN 160 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0152.0069
Werkstoff - Kunststoff
Frontdurchmesser - 160 mm
Frontbreite - 175 mm
Frontlänge - 572 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799520696
Sonepar Artikelnummer
120421587
Hersteller Artikelnummer
M0152.0069
Hersteller Typ
ALD 160
Hersteller Artikel Nr.:
M0152.0069
Werkstoff:
Kunststoff
Frontdurchmesser:
160 mm
Frontbreite:
175 mm
Frontlänge:
572 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818079
Gewicht:
0.001 kg


