MAICO - Alu-Außengitter MLA 20 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0111
Werkstoff - Aluminium
Nennbreite Kanal - 252 mm
Nennhöhe Kanal - 230 mm
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511113
Sonepar Artikelnummer
120027187
Hersteller Artikelnummer
M0151.0111
Hersteller Typ
MLA 20
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0111
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
252 mm
Nennhöhe Kanal:
230 mm
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Frontbreite:
252 mm
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Fronthöhe:
230 mm
Einbautiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


