MAICO - Alu-Außengitter MLA 30 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0113
Werkstoff - Aluminium
Nennbreite Kanal - 352 mm
Nennhöhe Kanal - 330 mm
Nenndurchmesser Kanal - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511137
Sonepar Artikelnummer
120027189
Hersteller Artikelnummer
M0151.0113
Hersteller Typ
MLA 30
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0113
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
352 mm
Nennhöhe Kanal:
330 mm
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Frontbreite:
352 mm
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Fronthöhe:
330 mm
Einbautiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


