MAICO - Alu-Außengitter MLA 35 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0114
Werkstoff - Aluminium
Nennbreite Kanal - 402 mm
Nennhöhe Kanal - 380 mm
Nenndurchmesser Kanal - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511144
Sonepar Artikelnummer
120027190
Hersteller Artikelnummer
M0151.0114
Hersteller Typ
MLA 35
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0114
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
402 mm
Nennhöhe Kanal:
380 mm
Nenndurchmesser Kanal:
350 mm
Frontbreite:
402 mm
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Fronthöhe:
380 mm
Einbautiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


