MAICO - Alu-Außengitter MLA 50 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0116
Werkstoff - Aluminium
Nennbreite Kanal - 552 mm
Nennhöhe Kanal - 530 mm
Nenndurchmesser Kanal - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511168
Sonepar Artikelnummer
120027192
Hersteller Artikelnummer
M0151.0116
Hersteller Typ
MLA 50
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0116
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
552 mm
Nennhöhe Kanal:
530 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Frontbreite:
552 mm
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Fronthöhe:
530 mm
Einbautiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


