Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Alu-Flexrohr AFR 100

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Alu-Flexrohr AFR 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0055.0090

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Werkstoff des Kanals - Aluminium

  • Produktionsart - sonstige

  • Anschluss 1 - Kanalende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799550907

Sonepar Artikelnummer

121249955

Hersteller Artikelnummer

M0055.0090

Hersteller Typ

M0055.0090

Hersteller Artikel Nr.:

M0055.0090

Ausführung:

unisolierter Kanal

Werkstoff des Kanals:

Aluminium

Produktionsart:

sonstige

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83079000

Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge. Artikel: AFR 100, Max Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 0,9, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Länge: 10 m, Umgebungstemperatur: 100 C.