MAICO - Ansaugdüse AD 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0180.0628
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799806288
Sonepar Artikelnummer
120030559
Hersteller Artikelnummer
M0180.0628
Hersteller Typ
AD 20
Hersteller Artikel Nr.:
M0180.0628
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: AD 20, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,12 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 265 mm, Höhe: 265 mm, Tiefe: 110 mm, Breite mit Verpackung: 265 mm, Höhe mit Verpackung: 265 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm


