MAICO - Ansaugdüse AD 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0180.0623
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799806233
Sonepar Artikelnummer
120030556
Hersteller Artikelnummer
M0180.0623
Hersteller Typ
AD 40
Hersteller Artikel Nr.:
M0180.0623
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: AD 40, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,1 kg, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite: 485 mm, Höhe: 485 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 485 mm, Höhe mit Verpackung: 485 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm


