MAICO - Ansaugdüse AD 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0180.0624
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799806240
Sonepar Artikelnummer
120027203
Hersteller Artikelnummer
M0180.0624
Hersteller Typ
AD 45
Hersteller Artikel Nr.:
M0180.0624
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: AD 45, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,29 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,3 kg, Geeignet für Nennweite: 450 mm, Breite: 535 mm, Höhe: 535 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 535 mm, Höhe mit Verpackung: 535 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm


