MAICO - Ansaugdüse AD 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0180.0627
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799806271
Sonepar Artikelnummer
120030558
Hersteller Artikelnummer
M0180.0627
Hersteller Typ
AD 60
Hersteller Artikel Nr.:
M0180.0627
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: AD 60, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,36 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,4 kg, Geeignet für Nennweite: 600 mm, Breite: 700 mm, Höhe: 700 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 700 mm, Höhe mit Verpackung: 700 mm, Tiefe mit Verpackung: 90 mm


