MAICO - Aufputzventilator ER-APB60F Brandschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0084.0158
Nennweite - 75 mm
Volumenstrom - 61 m³/h
Farbe - weiß
Mediumtemperatur - -20 .. 40 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799841586
Sonepar Artikelnummer
120026995
Hersteller Artikelnummer
M0084.0158
Hersteller Typ
ER-APB 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
M0084.0158
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
61 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20 .. 40 °C
Montageart:
Aufputz
Drehzahl:
1250 1/min
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Dämmerungsschalter verzögert
Nennstrom:
0.17 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Richtung:
axial
Schutzart (IP):
sonstige
Geräuschemission:
43 dB(A) re 1 pW
Breite:
236 mm
Höhe:
236 mm
Tiefe:
217.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


