Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Aufputzventilator ER-APB60H Brandschutz

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0160

  • Nennweite - 75 mm

  • Volumenstrom - 61 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Mediumtemperatur - -20 .. 40 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799841609

Sonepar Artikelnummer

120026997

Hersteller Artikelnummer

M0084.0160

Hersteller Typ

ER-APB 60 H

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0160

Nennweite:

75 mm

Volumenstrom:

61 m³/h

Farbe:

weiß

Mediumtemperatur:

-20 .. 40 °C

Montageart:

Aufputz

Drehzahl:

900 1/min

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Zusammenstellung:

sonstige

Nennstrom:

0.13 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Richtung:

axial

Schutzart (IP):

sonstige

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Breite:

236 mm

Höhe:

236 mm

Tiefe:

217.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.001 kg

Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 60 H, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 0 Pa / 35 m³/h / 61 m³/h, Drehzahl: 900 1/min / 1250 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 W / 21 W, IMax: 0,13 A / 0,17 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,2, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C, Nachlaufzeit: 6 min.