Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Außenabd. PPB 30 AE Edelstahl(V4A) für Einzelraumlüftungsgerät PPB 30

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Außenabd. PPB 30 AE Edelstahl(V4A) für Einzelraumlüftungsgerät PPB 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1499

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Form - quadratisch

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799991762

Sonepar Artikelnummer

121250138

Hersteller Artikelnummer

M0093.1499

Hersteller Typ

M0093.1499

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1499

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Form:

quadratisch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Außenabdeckung aus Edelstahl (V4A) gebürstet. Die integrierte Luftumlenkung hält die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PPB 30 K und PPB 30 O benötigt.Artikel: PPB 30 AE, Einbauort: Außenwand, Einbaulage: waagerecht, Material Gehäuse: Edelstahl, gebürstet, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 1,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,8 kg, Breite: 253 mm, Höhe: 258 mm, Tiefe: 67 mm, Breite mit Verpackung: 295 mm, Höhe mit Verpackung: 320 mm, Tiefe mit Verpackung: 86 mm