MAICO - Außenabd. PPB 30 AK KST RAL 9016 für Einzelraumlüftungsgerät PPB 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.1498
Werkstoff - Kunststoff
Form - quadratisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799991755
Sonepar Artikelnummer
121250137
Hersteller Artikelnummer
M0093.1498
Hersteller Typ
M0093.1498
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.1498
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
quadratisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Außenabdeckung aus Kunststoff. Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Die Lamellen des Gitters sind strömungsoptimiert, um Luftverwirbelungen zu minimieren und die Abluft wird von der Außenwand ferngehalten. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PPB 30 K und PPB 30 O benötigt.Artikel: PPB 30 AK, Einbauort: Außenwand, Einbaulage: waagerecht, Material: Kunststoff, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,85 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,06 kg, Breite: 275 mm, Höhe: 275 mm, Tiefe: 65 mm, Breite mit Verpackung: 295 mm, Höhe mit Verpackung: 320 mm, Tiefe mit Verpackung: 87 mm


