MAICO - Außenabd. PPB 30 AW Alu RAL 9010 für Einzelraumlüftungsgerät PPB 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.1500
Werkstoff - Aluminium
Form - quadratisch
Oberflächenschutz - lackiert
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799991779
Sonepar Artikelnummer
121250139
Hersteller Artikelnummer
M0093.1500
Hersteller Typ
M0093.1500
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.1500
Werkstoff:
Aluminium
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Außenabdeckung aus Aluminium. Farbe weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010. Die integrierte Luftumlenkung hält die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PPB 30 K und PPB 30 O benötigt.Artikel: PPB 30 AW, Einbauort: Außenwand, Einbaulage: waagerecht, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe: weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,76 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,96 kg, Breite: 253 mm, Höhe: 258 mm, Tiefe: 67 mm, Breite mit Verpackung: 295 mm, Höhe mit Verpackung: 320 mm, Tiefe mit Verpackung: 86 mm


