Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Außengitter, eckig, MGE 80/125 Edelstahl

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Außengitter, eckig, MGE 80/125 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0078.0031

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73144900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799780311

Sonepar Artikelnummer

121249966

Hersteller Artikelnummer

M0078.0031

Hersteller Typ

M0078.0031

Hersteller Artikel Nr.:

M0078.0031

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144900

MGR: Außengitter zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. MGE: Außengitter zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen. Mit Insektengitter und Federhalterung. Für Rohrdurchmesser von 80 mm bis 125 mm. Artikel: MGE 80/125 V2A, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Edelstahl, Gewicht: 0,1, Breite x Höhe x Tiefe: 150 mm / 150 mm.