Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Außengitter, eckig, MGE 80/125 weiß

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Außengitter, eckig, MGE 80/125 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0078.0069

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799780694

Sonepar Artikelnummer

121249969

Hersteller Artikelnummer

M0078.0069

Hersteller Typ

M0078.0069

Hersteller Artikel Nr.:

M0078.0069

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

MGR: Außengitter zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. MGE: Außengitter zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen. Mit Insektengitter und Federhalterung. Für Rohrdurchmesser von 80 mm bis 125 mm. Artikel: MGE 80/125 weiß, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Metall, Gewicht: 0,1, Breite x Höhe x Tiefe: 150 mm / 150 mm.