MAICO - Außengitter LZP 28 aus verzinktem Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0257
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 600 mm
Nennhöhe Kanal - 300 mm
Frontbreite - 629 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799512578
Sonepar Artikelnummer
120009126
Hersteller Artikelnummer
M0151.0257
Hersteller Typ
LZP 28
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0257
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
600 mm
Nennhöhe Kanal:
300 mm
Frontbreite:
629 mm
Farbe:
Zink
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
375 mm
Einbautiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


