MAICO - Außengitter LZP 35 aus verzinktem Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0259
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 700 mm
Nennhöhe Kanal - 400 mm
Frontbreite - 729 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799512592
Sonepar Artikelnummer
120009128
Hersteller Artikelnummer
M0151.0259
Hersteller Typ
LZP 35
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0259
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
700 mm
Nennhöhe Kanal:
400 mm
Frontbreite:
729 mm
Farbe:
Zink
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
475 mm
Einbautiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


