MAICO - Außengitter LZP 50 aus verzinktem Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0314
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 800 mm
Nennhöhe Kanal - 500 mm
Frontbreite - 829 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513148
Sonepar Artikelnummer
120114078
Hersteller Artikelnummer
M0151.0314
Hersteller Typ
LZP 50
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0314
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
800 mm
Nennhöhe Kanal:
500 mm
Frontbreite:
829 mm
Farbe:
Zink
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
575 mm
Einbautiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


