MAICO - Außengitter MLA 25 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0112
Werkstoff - Aluminium
Nennbreite Kanal - 302 mm
Nennhöhe Kanal - 280 mm
Nenndurchmesser Kanal - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511120
Sonepar Artikelnummer
120027188
Hersteller Artikelnummer
M0151.0112
Hersteller Typ
MLA 25
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0112
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
302 mm
Nennhöhe Kanal:
280 mm
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Frontbreite:
302 mm
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Fronthöhe:
280 mm
Einbautiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


