MAICO - Außengitter MLA 40 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0115
Werkstoff - Aluminium
Nennbreite Kanal - 452 mm
Nennhöhe Kanal - 430 mm
Nenndurchmesser Kanal - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511151
Sonepar Artikelnummer
120027191
Hersteller Artikelnummer
M0151.0115
Hersteller Typ
MLA 40
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0115
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
452 mm
Nennhöhe Kanal:
430 mm
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Frontbreite:
452 mm
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Fronthöhe:
430 mm
Einbautiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


