MAICO - Außengitter MLZ 20 Stahlblech verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0101
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 252 mm
Nennhöhe Kanal - 230 mm
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511014
Sonepar Artikelnummer
120027181
Hersteller Artikelnummer
M0151.0101
Hersteller Typ
MLZ 20
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0101
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
252 mm
Nennhöhe Kanal:
230 mm
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Frontbreite:
252 mm
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
230 mm
Einbautiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


