MAICO - Außengitter MLZ 25 Stahlblech verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0102
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 302 mm
Nennhöhe Kanal - 280 mm
Nenndurchmesser Kanal - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511021
Sonepar Artikelnummer
120027182
Hersteller Artikelnummer
M0151.0102
Hersteller Typ
MLZ 25
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0102
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
302 mm
Nennhöhe Kanal:
280 mm
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Frontbreite:
302 mm
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
280 mm
Einbautiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


