MAICO - Außengitter MLZ 30 Stahlblech verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0103
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 352 mm
Nennhöhe Kanal - 330 mm
Nenndurchmesser Kanal - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511038
Sonepar Artikelnummer
120027183
Hersteller Artikelnummer
M0151.0103
Hersteller Typ
MLZ 30
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0103
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
352 mm
Nennhöhe Kanal:
330 mm
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Frontbreite:
352 mm
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
330 mm
Einbautiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


