MAICO - Außengitter MLZ 35 Stahlblech verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0104
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 402 mm
Nennhöhe Kanal - 380 mm
Nenndurchmesser Kanal - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511045
Sonepar Artikelnummer
120027184
Hersteller Artikelnummer
M0151.0104
Hersteller Typ
MLZ 35
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0104
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
402 mm
Nennhöhe Kanal:
380 mm
Nenndurchmesser Kanal:
350 mm
Frontbreite:
402 mm
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
380 mm
Einbautiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


