MAICO - Außengitter MLZ 40 Stahlblech verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0105
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 452 mm
Nennhöhe Kanal - 430 mm
Nenndurchmesser Kanal - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511052
Sonepar Artikelnummer
120027185
Hersteller Artikelnummer
M0151.0105
Hersteller Typ
MLZ 40
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0105
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
452 mm
Nennhöhe Kanal:
430 mm
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Frontbreite:
452 mm
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
430 mm
Einbautiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


