MAICO - Außengitter MLZ 50 Stahlblech verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0106
Werkstoff - Stahl
Nennbreite Kanal - 552 mm
Nennhöhe Kanal - 530 mm
Nenndurchmesser Kanal - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799511069
Sonepar Artikelnummer
120027186
Hersteller Artikelnummer
M0151.0106
Hersteller Typ
MLZ 50
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0106
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
552 mm
Nennhöhe Kanal:
530 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Frontbreite:
552 mm
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
verzinkt
Fronthöhe:
530 mm
Einbautiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.001 kg


