Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Außengitter, rund, MGR 160 Aluminium

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Außengitter, rund, MGR 160 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0078.0036

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799780366

Sonepar Artikelnummer

121249968

Hersteller Artikelnummer

M0078.0036

Hersteller Typ

M0078.0036

Hersteller Artikel Nr.:

M0078.0036

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. MGR 160 alu: Zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. MGE 160 alu: Zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen. Mit abgewinkelten Lamellen und Vogelschutzgitter. Mit DN 160-Stutzen für direkten Anschluss an Lüftungsrohre. MGE 160 alu hat einen runden Anschlussstutzen mit Gummidichtung. Artikel: MGR 160 alu, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Aluminiumguss, Gewicht: 0,4, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Freier Querschnitt: 120 cm².