Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Außengitter, rund, MGR 80/125 Aluminium

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Außengitter, rund, MGR 80/125 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0078.0033

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799780335

Sonepar Artikelnummer

121249967

Hersteller Artikelnummer

M0078.0033

Hersteller Typ

M0078.0033

Hersteller Artikel Nr.:

M0078.0033

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

MGR: Außengitter zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. MGE: Außengitter zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen. Mit Insektengitter und Federhalterung. Für Rohrdurchmesser von 80 mm bis 125 mm. Artikel: MGR 80/125 alu, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Aluminium, Gewicht: 0,1, Außendurchmesser: 130 mm.