MAICO - Außengitter, rund, MGR 80/125 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0078.0034
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal - 130 mm
Nennhöhe Kanal - 130 mm
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799780342
Sonepar Artikelnummer
120381132
Hersteller Artikelnummer
M0078.0034
Hersteller Typ
MGR 80/125 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
M0078.0034
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
130 mm
Nennhöhe Kanal:
130 mm
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Frontbreite:
130 mm
Farbe:
Edelstahl
Fronthöhe:
130 mm
Einbautiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144900
Gewicht:
0.001 kg


