MAICO - Außengitter SG 100 Kunststoff weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.1054
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 150 mm
Nennhöhe Kanal - 150 mm
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012799990048
Sonepar Artikelnummer
120080912
Hersteller Artikelnummer
M0059.1054
Hersteller Typ
SG 100
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.1054
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
150 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Frontbreite:
150 mm
Mit Maschendraht:
Nein
Mit Insektenschutzgitter:
Nein
Farbe:
weiß
Fronthöhe:
150 mm
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
Nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
Nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit Einbaurahmen:
Nein
Abschließbar:
Nein
Motorgesteuert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.127 kg


