MAICO - Außengitter SG 150/1 Kunststoff weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0997
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799599975
Sonepar Artikelnummer
121249963
Hersteller Artikelnummer
M0059.0997
Hersteller Typ
M0059.0997
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0997
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH 150. SG 150/1 mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör Fliegengitter FG einsetzbar.Artikel: SG 150/1, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,41 kg, Breite: 200 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 56 mm, Breite mit Verpackung: 202 mm, Höhe mit Verpackung: 202 mm, Tiefe mit Verpackung: 58 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Nenndruchmesser Kanal: 150 mm, Nenndurchmesser Kanal: 150 mm, Fronthöhe: 200 mm, Frontbreite: 200 mm, Frontdurchmesser: 144 mm, Einbautiefe: 29 mm, Mit Maschendraht: ja, Mit Insektenschutzgitter: nein, Mit Überdruckklappe, ansaugend: nein, Mit Überdruckklappe, ausblasend: nein, Mit gegenrotierendem Klappenventil: nein, Mit gleichrotierender Klappenventil: nein, Mit Einbaurahmen: nein, Abschließbar: nein, Motorgesteuert: nein


