Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Außenluft-Wandstutzen KW-AL 12E Edelstahl gebürstet

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Außenluft-Wandstutzen KW-AL 12E Edelstahl gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0152.0073

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799520733

Sonepar Artikelnummer

121250205

Hersteller Artikelnummer

M0152.0073

Hersteller Typ

M0152.0073

Hersteller Artikel Nr.:

M0152.0073

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144900

Die formschönen Außenluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes befestigt und sind für die Außenluft-Ansaugung bestimmt. Die Außenluft wird unten angesaugt. Im Lieferumfang ist eine Außenlufthaube mit Vogelschutzgitter enthalten.Artikel: KW-AL 12E, Luftrichtung: Belüftung, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl (V2A), Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,63 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,75 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 172 mm, Höhe: 203 mm, Tiefe: 88 mm, Breite mit Verpackung: 185 mm, Höhe mit Verpackung: 215 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm