Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Außenluft-Wandstutzen KW-AL 16Wreinweiß

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Außenluft-Wandstutzen KW-AL 16Wreinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0152.0078

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799520788

Sonepar Artikelnummer

121394035

Hersteller Artikelnummer

M0152.0078

Hersteller Typ

M0152.0078

Hersteller Artikel Nr.:

M0152.0078

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144900

Gewicht:

1.040 kg

Die formschönen Außenluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes befestigt und sind für die Außenluft-Ansaugung bestimmt. Die Außenluft wird unten angesaugt. Im Lieferumfang ist eine Außenlufthaube mit Vogelschutzgitter enthalten.Artikel: KW-AL 16W, Luftrichtung: Belüftung, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl (V2A), Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 1 kg, Nennweite: 160 mm, Breite: 228 mm, Höhe: 232 mm, Tiefe: 100 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück