MAICO - Außenwandventilator AWV 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0994
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IPX4
Gleichstrommotor - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799809944
Sonepar Artikelnummer
121249982
Hersteller Artikelnummer
M0080.0994
Hersteller Typ
M0080.0994
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0994
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IPX4
Gleichstrommotor:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84145100
Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor: Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Artikel: AWV 10, Fördervolumen: 0 Pa / 220 m³/h, Drehzahl: 1450 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 62 W, IMax: 0,28 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 4,4, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 30 C.


