MAICO - Außenwandventilator AWV 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0996
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 340 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IPX4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799809968
Sonepar Artikelnummer
120381133
Hersteller Artikelnummer
M0080.0996
Hersteller Typ
AWV 15
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0996
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
340 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Gleichstrommotor:
Nein
Länge:
131 mm
Gehäusedurchmesser:
260 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


