MAICO - Außenwandventilator AWV 15 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0997
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IPX4
Gleichstrommotor - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799809975
Sonepar Artikelnummer
121249983
Hersteller Artikelnummer
M0080.0997
Hersteller Typ
M0080.0997
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0997
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IPX4
Gleichstrommotor:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84145100
Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor: Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Artikel: AWV 15 S, Fördervolumen: 0 Pa / 620 m³/h, Drehzahl: 2620 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 111 W, IMax: 0,52 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 7,6, Nennweite: 150 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 40 C.


